!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,12PO DE LONG,RUGUEUX,G,VERT,TOUT USAGE,12PQT

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,12PO DE LONG,RUGUEUX,G,VERT,TOUT USAGE,12PQT

MCR SAFETY

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,12PO DE LONG,RUGUEUX,G,VERT,TOUT USAGE,12PQT close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,12PO DE LONG,RUGUEUX,G,VERT,TOUT USAGE,12PQT

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,12PO DE LONG,RUGUEUX,G,VERT,TOUT USAGE,12PQT

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.59 / PAIRE
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
  • N° article MSF9782L
  • N° de modèle du manufacturier 9782L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

Ces gants MCR Safety Predaknit 9782 verts résistants aux produits chimiques sont composés de coton interlock et de nitrile. Ils sont aussi résistants aux produits chimiques. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes de gantelet.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA1
  • AntistatiqueNon
  • CouleurVert
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Type B - JKN
  • Famille de couleurs du gantVert
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantCoton entrecroisé
  • Performance du gantUsage général
  • Texture du gantRugueux
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gantsG/9
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Style de manchette Manchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant Nitrile
  • Taille du gant G
  • Isolation Non
  • Série Predaknit
  • Normes EN388
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, N - Acide acétique 99 %
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)