Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants verts MCR Safety Nitri-Chem résistants aux produits chimiques sont composés de nitrile. Ils sont aussi résistants aux produits chimiques. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 3 résistance aux perforations. Manchettes droites.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux produits chimiques
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
BiodégradableNon biodégradable
CouleurVert
Deux couchesNon
Classement chimique EN ISO 374Type A - GKLNST
Construction du gantCaoutchouc
Longueur du gant18 po
Matériaux du gantNitrile
Taille du gantG
Épaisseur du gant22 mil
Sans latexNon
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureNon
Tailles de gantsG/9
Sans accélérateursNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
AntistatiqueNon
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesExtra long
Style de manchetteDroite
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Famille de couleurs du gantVert
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Performance du gantUsage général avec manchette allongée
Texture du gantGranuleuse
IsolationNon
SérieNitri-Chem
NormesANSI/ISEA 105:2016
Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
Trois couchesNon
Produits chimiques testés EN ISO 374G - Diéthylamine, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, N - Acide acétique 99 %, S - Acide fluorhydrique 40 %, T - Formaldéhyde 37 %.
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca