!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18.11MIL,13PO DE LISSE,TAILLE 9,VERT

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18.11MIL,13PO DE LISSE,TAILLE 9,VERT

SOLVEX

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18.11MIL,13PO DE LISSE,TAILLE 9,VERT close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18.11MIL,13PO DE LISSE,TAILLE 9,VERT

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18.11MIL,13PO DE LISSE,TAILLE 9,VERT

SOLVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.25 / PAIRE
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
  • N° article ANL37-175-9
  • N° de modèle du manufacturier 37-175
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # 870
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Gants Ansell AlphaTec Solvex 37-175 verts résistants aux produits chimiques, composés de flocons de coton et de nitrile. Ils sont aussi résistants aux produits chimiques. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 3 résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes et sont chlorés.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesChloré
  • Style de manchetteManchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantVert
  • Famille de couleurs du gantVert
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantFlocon de coton
  • Performance du gantTactilité élevée
  • Texture du gantLisse
  • IsolationNon
  • SérieAlphaTec Solvex
  • NormesANSI, Homologué CE, EN 388, EN 347, EN 374, FDA
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Tailles de gantsG/9
  • Sans accélérateurs Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Vert
  • Deux couches Non
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - JKLOPT
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 13 po
  • Matériaux du gant Nitrile
  • Taille du gant 9
  • Épaisseur du gant 18,11 mil
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Oui
  • Stérile/non stérile Stérile
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)