Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants verts Showa 730 résistants aux produits chimiques sont composés de flocons de coton et de nitrile. Ils sont aussi résistants aux produits chimiques. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Manchettes droites. Résistants aux produits chimiques et à l’eau, non renforcés, prise micro-texturée, doublure floquée, conforme aux normes de la FDA.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux produits chimiques
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
AntistatiqueNon
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRésistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, sans support, prise micro-texturée, doublure floquée, conforme aux normes de la FDA
Style de manchetteDroite
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Famille de couleurs du gantVert
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantFlocon de coton
Performance du gantUsage général
Texture du gantBisque
IsolationNon
Température max.Non classé
Série730
NormesHomologué CE, EN 388:2016 2001X, EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT, EN ISO 374-5:2016
Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
Trois couchesNon
Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
Sans accélérateursNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3 000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
BiodégradableNon biodégradable
CouleurVert
Deux couchesNon
Classement chimique EN ISO 374Type A - JKLOPT
Construction du gantCaoutchouc
Longueur du gant13 po
Matériaux du gantNitrile
Taille du gant11
Épaisseur du gant15 mil
Sans latexOui
Température min.Non classé
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureNon
Tailles de gants2TG/11
Pays d’origineGuatemala
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,66 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,56 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: