!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PROD CHIMIQ,11MIL,TL 10,PR

GANTS PROD CHIMIQ,11MIL,TL 10,PR

CONDOR

GANTS PROD CHIMIQ,11MIL,TL 10,PR close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS PROD CHIMIQ,11MIL,TL 10,PR

GANTS PROD CHIMIQ,11MIL,TL 10,PR

CONDOR

Prix en liquidation :
$0.93 / PAIRE

Votre prix : 3,70 $ / PAIRE
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
  • N° article CDR2YEJ1
  • N° de modèle du manufacturier 2YEJ1
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.059 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • BiodégradableNon biodégradable
  • Style de manchetteDroite
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Famille de couleurs du gantVert
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Performance du gantUsage général
  • Texture du gantDiamants
  • IsolationNon
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Sans accélérateurs Non
  • Antistatique Non
  • Couleur Vert
  • Deux couches Non
  • Classement chimique EN ISO 374 Non classé
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 13 po
  • Matériaux du gant Nitrile
  • Taille du gant 10
  • Épaisseur du gant 11 mil
  • Sans latex Oui
  • Normes FDA, 21 CFR
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Trois couches Non
  • Tailles de gants TG/10