!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,22MIL,19PO DE LONG,BISQUE,TAILLE 10,VERT

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,22MIL,19PO DE LONG,BISQUE,TAILLE 10,VERT

SHOWA

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,22MIL,19PO DE LONG,BISQUE,TAILLE 10,VERT close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,22MIL,19PO DE LONG,BISQUE,TAILLE 10,VERT

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,22MIL,19PO DE LONG,BISQUE,TAILLE 10,VERT

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.37 / PAIRE
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
  • N° article BEM747-10
  • N° de modèle du manufacturier 747-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Informations sur le produit

Ces gants Showa 747 verts résistants aux produits chimiques sont composés de nitrile. Ils sont aussi résistants aux produits chimiques. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 3 résistance aux perforations. Ils ont une manchette, sont résistants aux produits chimiques et à l’eau, non renforcés, dotés d’une prise micro-texturée, traités au chlore et conformes aux normes de la FDA.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRésistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, sans support, chloré, conforme aux normes de la FDA
  • Style de manchetteManchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantVert
  • Famille de couleurs du gantVert
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Performance du gantUsage général
  • Texture du gantBisque
  • IsolationNon
  • Température max.Non classé
  • Série747
  • NormesHomologué CE, EN 388:2016 3001X, EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT, EN ISO 374-5:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Trois couchesNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Sans accélérateurs Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 20 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Vert
  • Deux couches Non
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - JKLOPT
  • Fini de l'enduit du gant Bisque
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 19 po
  • Matériaux du gant Nitrile
  • Taille du gant 10
  • Épaisseur du gant 22 mil
  • Sans latex Oui
  • Température min. Non classé
  • Sans silicone Oui
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants TG/10
  • Pays d’origine Guatemala (sous réserve de modification)