Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants Ansell AlphaTec Solvex 37-185 verts résistants aux produits chimiques, composés de nitrile. Ils sont aussi résistants aux produits chimiques. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 3 résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes et sont chlorés.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux produits chimiques
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
AntistatiqueOui
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesChloré
Style de manchetteManchette
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couleur du revêtement du gantVert
Famille de couleurs du gantVert
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Performance du gantUsage général avec manchette allongée
Texture du gantLisse
IsolationNon
SérieAlphaTec Solvex
NormesANSI, Homologué CE, EN 388, EN 374, FDA
Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
Tailles de gantsTG/10
Sans accélérateursNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3 000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
BiodégradableNon biodégradable
CouleurVert
Deux couchesNon
Classement chimique EN ISO 374Type A - AGJKLPT
Fini de l'enduit du gantSableux
Construction du gantCaoutchouc
Longueur du gant18 po
Matériaux du gantNitrile
Taille du gant10
Épaisseur du gant22 mil
Sans latexOui
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileStérile
Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol, G - Diéthylamine, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %.
Pays d’origineThaïlande
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,79 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 12,96 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,00 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: