!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOL-VEX GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18.11MIL,13PO DE LONG,LISSE,TAILLE 10,VERT

SOL-VEX GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18.11MIL,13PO DE LONG,LISSE,TAILLE 10,VERT

SOLVEX

SOL-VEX GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18.11MIL,13PO DE LONG,LISSE,TAILLE 10,VERT close
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
SOL-VEX GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18.11MIL,13PO DE LONG,LISSE,TAILLE 10,VERT

SOL-VEX GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18.11MIL,13PO DE LONG,LISSE,TAILLE 10,VERT

SOLVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.25 / PAIRE
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
  • N° article ANL37-175-10
  • N° de modèle du manufacturier 37-175
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # 870
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Gants Ansell AlphaTec Solvex 37-175 verts résistants aux produits chimiques, composés de flocons de coton et de nitrile. Ils sont aussi résistants aux produits chimiques. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 3 résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes et sont chlorés.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesChloré
  • Style de manchetteManchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantVert
  • Famille de couleurs du gantVert
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantFlocon de coton
  • Performance du gantTactilité élevée
  • Texture du gantLisse
  • IsolationNon
  • SérieAlphaTec Solvex
  • NormesANSI, Homologué CE, EN 388, EN 347, EN 374, FDA
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Tailles de gantsTG/10
  • Sans accélérateurs Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Vert
  • Deux couches Non
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - JKLOPT
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 13 po
  • Matériaux du gant Nitrile
  • Taille du gant 10
  • Épaisseur du gant 18,11 mil
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Oui
  • Stérile/non stérile Stérile
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)