!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT PROD CHIM PVC 14PO G ROUGE PR

GANT PROD CHIM PVC 14PO G ROUGE PR

CONDOR

GANT PROD CHIM PVC 14PO G ROUGE PR close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANT PROD CHIM PVC 14PO G ROUGE PR

GANT PROD CHIM PVC 14PO G ROUGE PR

CONDOR

Prix en liquidation :
$2.27 / PAIRE

Votre prix : 9,07 $ / PAIRE
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
  • N° article CDR22KA63
  • N° de modèle du manufacturier 22KA63
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • BiodégradableNon biodégradable
  • Style de manchetteManchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantRouge
  • Fini de l'enduit du gantGrain
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant14 po
  • Matériaux du gantPVC
  • Taille du gantG
  • IsolationNon
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Sans accélérateurs Non
  • Antistatique Non
  • Couleur Brun/rouge
  • Deux couches Non
  • Classement chimique EN ISO 374 Non classé
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Rouge
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Jersey de coton
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Granuleuse
  • Sans latex Oui
  • Normes EN 388, EN 374
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Non
  • Tailles de gants G/9
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)