!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,28MIL,12PO DE LONG,GRAIN,P,12PQ

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,28MIL,12PO DE LONG,GRAIN,P,12PQ

MCR SAFETY

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,28MIL,12PO DE LONG,GRAIN,P,12PQ close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,28MIL,12PO DE LONG,GRAIN,P,12PQ

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,28MIL,12PO DE LONG,GRAIN,P,12PQ

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,86 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 82,32 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF5407S
  • N° de modèle du manufacturier 5407S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.24 lb

Informations sur le produit

Gants MCR Safety Chem-Tech bleus/jaunes résistants aux produits chimiques en flocons de coton et latex de caoutchouc naturel. Résistants aux produits chimiques. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Manchette droite. Ils sont doublement enduits.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesDouble trempage
  • Style de manchetteDroite
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Fini de l'enduit du gantLosanges
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Taille du gantP
  • Épaisseur du gant28 mil
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureOui
  • Tailles de gantsP/7
  • Sans accélérateurs Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1 200
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Bleu/jaune
  • Deux couches Oui
  • Classement chimique EN ISO 374 Type C - J
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Bleu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Flocon de coton
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Diamants
  • Isolation Non
  • Série Chem-Tech
  • Normes ANSI/ISEA 105:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 J - n-Heptane
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)