!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 12MIL, 12PO DE LONG, GRAIN, M, BLEU, REVÊTEMENT 6632

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 12MIL, 12PO DE LONG, GRAIN, M, BLEU, REVÊTEMENT 6632

MCR SAFETY

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 12MIL, 12PO DE LONG, GRAIN, M, BLEU, REVÊTEMENT 6632 close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 12MIL, 12PO DE LONG, GRAIN, M, BLEU, REVÊTEMENT 6632

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 12MIL, 12PO DE LONG, GRAIN, M, BLEU, REVÊTEMENT 6632

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,89 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 142,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF6632M
  • N° de modèle du manufacturier 6632M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.39 lb

Informations sur le produit

Ces gants bleus BDG DENY 6632 résistants aux produits chimiques sont composés de coton et de PVC. Ils sont résistants aux produits chimiques, dotés de manchette et triplement enduits.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesTriple trempage
  • Style de manchetteManchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantPVC
  • Taille du gantM
  • IsolationNon
  • SérieBluecoat
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gantsM/8
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Bleu
  • Deux couches Oui
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - KLMOPT
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Bleu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Granuleuse
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Non
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Oui
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, M - Acide nitrique 65 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)