!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PVC GLOVES W/COTTON LINING, L, BLUE, 12 IN, TEXTURED FINISH, GAUNTLET CUFF

PVC GLOVES W/COTTON LINING, L, BLUE, 12 IN, TEXTURED FINISH, GAUNTLET CUFF

BOB DALE

PVC GLOVES W/COTTON LINING, L, BLUE, 12 IN, TEXTURED FINISH, GAUNTLET CUFF close
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
PVC GLOVES W/COTTON LINING, L, BLUE, 12 IN, TEXTURED FINISH, GAUNTLET CUFF

PVC GLOVES W/COTTON LINING, L, BLUE, 12 IN, TEXTURED FINISH, GAUNTLET CUFF

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.93 / PAIR
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
  • N° article ALG99-1-820-9
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-820-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

These CFIA/ANSI/ISEA-certified, blue, large, PVC gloves with cotton lining have a 12-inch length and a gauntlet cuff. They have a solid grip and a textured finish. These gloves are resistant to abrasion, chemicals, water, and tears, which makes them suitable for janitorial operations, general-purpose, and petroleum-based industrial.

Spécifications techniques

  • ItemChemical Resistant Gloves
  • Additional Hazard ProtectionAbrasion-Resistant
  • BiodegradableNon-Biodegradable
  • Cuff StyleGauntlet
  • EN 388 Impact RatedNo
  • Glove Coating ColourBlue
  • Glove Coating FinishSmooth
  • Glove ConstructionRubber
  • Glove Length12 in
  • Glove MaterialsPVC
  • Glove SizeL
  • InsulatedNo
  • SeriesDeny
  • StandardsEN 374-1, EN 374-2, EN 388
  • Supported / UnsupportedSupported
  • Triple LayerNo
  • EN ISO 374 Chemicals TestedA - Methanol, J - n-Heptane, K - Sodium Hydroxide 40%, L - Sulphuric Acid 96%
  • Accelerator Free No
  • Anti-Static No
  • Colour Blue
  • Dual Layer No
  • EN ISO 374 Chemical Rating Type B - AJKL
  • Glove Coating Coverage Full
  • Glove Colour Family Blue
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Liner Material Cotton
  • Glove Performance General Purpose
  • Glove Texture Sandy
  • Latex-Free No
  • Silicone-Free No
  • Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
  • Touchscreen Compatible No
  • Wear-Indicating No
  • Glove Sizes L/9
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)