!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT TRIPLE DIP PVC AV.DOUBL BOA

GANT TRIPLE DIP PVC AV.DOUBL BOA

BOB DALE

GANT TRIPLE DIP PVC AV.DOUBL BOA close
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
GANT TRIPLE DIP PVC AV.DOUBL BOA

GANT TRIPLE DIP PVC AV.DOUBL BOA

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.80 / PAIRE
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
  • N° article ALG821-9
  • N° de modèle du manufacturier 99-9-821-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques et aux perforations
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant à l'abrasion, isolé au froid
  • BiodégradableNon biodégradable
  • Style de manchetteManchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant12 po
  • Performance du gantUsage général
  • Texture du gantSableux
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gantsG/9
  • Sans accélérateurs Non
  • Antistatique Non
  • Couleur Bleu
  • Deux couches Non
  • Classement chimique EN ISO 374 Type B - AJKL
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Bleu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériaux du gant PVC
  • Taille du gant G
  • Isolation Oui
  • Série Deny
  • Normes EN 374-1, EN 374-2, EN 388
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)