!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST PROD CHIM,GANTELET,PGN LOSANGE,TLE/9,12 1/4 PO L/8 MIL ÉPAIS,BL,NITR

GANTS RÉSIST PROD CHIM,GANTELET,PGN LOSANGE,TLE/9,12 1/4 PO L/8 MIL ÉPAIS,BL,NITR

ALPHATEC

GANTS RÉSIST PROD CHIM,GANTELET,PGN LOSANGE,TLE/9,12 1/4 PO L/8 MIL ÉPAIS,BL,NITR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSIST PROD CHIM,GANTELET,PGN LOSANGE,TLE/9,12 1/4 PO L/8 MIL ÉPAIS,BL,NITR

GANTS RÉSIST PROD CHIM,GANTELET,PGN LOSANGE,TLE/9,12 1/4 PO L/8 MIL ÉPAIS,BL,NITR

ALPHATEC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.82 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL37310090
  • N° de modèle du manufacturier 37-310-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.076 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux produits chimiques de taille grande/neuf protègent contre les acides légers, la graisse, les huiles et les liquides. Ces gants en nitrile bleus ont une manchette de style gantelet et une conception de prise en losange inversée. Ils ont une longueur de 12 1/4 pouces et une épaisseur de 8 mil. Ces gants sans support sont sans latex ni silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Style de manchetteManchette
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Famille de couleurs du gantBleu
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantNitrile
  • Taille du gant9
  • Épaisseur du gant8 mil
  • NormesFDA, EN 388, EN 421, EN 374
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Couleur Bleu
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Performance du gant Tactilité élevée
  • Texture du gant Losanges
  • Série AlphaTec
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande