!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,14PO DE LONG,RUGUEUX,TAILLE 8,BLEU,ALPHATEC 04-003

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,14PO DE LONG,RUGUEUX,TAILLE 8,BLEU,ALPHATEC 04-003

MICROFLEX

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,14PO DE LONG,RUGUEUX,TAILLE 8,BLEU,ALPHATEC 04-003 close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,14PO DE LONG,RUGUEUX,TAILLE 8,BLEU,ALPHATEC 04-003

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,14PO DE LONG,RUGUEUX,TAILLE 8,BLEU,ALPHATEC 04-003

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,25 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 810,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL04003080
  • N° de modèle du manufacturier 04003080
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Gants Ansell AlphaTec 04-003 bleus résistants aux produits chimiques, composés de molleton de coton et de PVC. Résistants aux produits chimiques. Homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 1 résistance aux perforations. Manchette longue avec prise rugueuse pour une adhérence optimale sur les surfaces sèches, humides ou huileuses. Conception ergonomique, tricot sans coutures avec doublure en molleton et revêtement résistant à l'huile.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • BiodégradableNon biodégradable
  • Style de manchetteManchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant14 po
  • Matériaux du gantPVC
  • Taille du gant8
  • IsolationNon
  • SérieAlphaTec
  • NormesANSI, EN 388 3131A, EN 407 X1XXXX, EN ISO 374-1:2016 Type B JKL, EN ISO 374-5:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Tailles de gantsM/8
  • Sans accélérateurs Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3 000
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Antistatique Oui
  • Couleur Bleu
  • Deux couches Non
  • Classement chimique EN ISO 374 Type B - JKL
  • Famille de couleurs du gant Bleu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton molletonné
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Rugueux
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %