!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 17MIL,12PO DE LONG,ÉCAILLE DE POISSON,2TG

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 17MIL,12PO DE LONG,ÉCAILLE DE POISSON,2TG

CONDOR

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 17MIL,12PO DE LONG,ÉCAILLE DE POISSON,2TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 17MIL,12PO DE LONG,ÉCAILLE DE POISSON,2TG

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 17MIL,12PO DE LONG,ÉCAILLE DE POISSON,2TG

CONDOR

Prix en liquidation :
$1.42 / PAIRE

Votre prix : 1,89 $ / PAIRE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG48UP40
  • N° de modèle du manufacturier 48UP40
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ces gants Condor bleus résistants aux produits chimiques sont conçus pour un usage général. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc résistants à l'exposition aux acides/bases/solvants et autres produits chimiques. Parfaits pour les travailleurs en contact avec des liquides dangereux lorsque l'exposition à d'autres risques (coupures et chaleur), n'est pas une préoccupation.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Famille de couleurs du gantBleu
  • Performance du gantUsage général
  • Texture du gantÉcailles
  • NormesConforme à FDA 21 CFR 177.2600 pour le contact avec les aliments
  • Tailles de gants2TG/11
  • Couleur Bleu
  • Longueur du gant 12 po
  • Taille du gant 2TG
  • Épaisseur du gant 17 mil
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande