Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants résistants aux produits chimiques de taille très très grande/11 protègent contre les acides légers, la graisse, les huiles et les liquides. Ces gants en nitrile bleus ont une manchette de style gantelet et une conception de prise en losange inversée. Ils ont une longueur de 12 1/4 pouces et une épaisseur de 8 mil. Ces gants sans support sont sans latex ni silicone.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux produits chimiques
Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
Style de manchetteManchette
Couleur du revêtement du gantBleu
Famille de couleurs du gantBleu
Longueur du gant12 po
Matériaux du gantNitrile
Taille du gant11
Épaisseur du gant8 mil
NormesFDA, EN 388, EN 421, EN 374
Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, T - Formaldéhyde 37 %
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA0
CouleurBleu
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couverture de l'enduit du gantComplet
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Performance du gantTactilité élevée
Texture du gantLosanges
SérieAlphaTec
Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca