Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants bleus Showa NSK24 résistants aux produits chimiques sont en coton/nitrile. Résistants aux produits chimiques et aux impacts. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 1 pour les coupures et ont une prise rugueuse.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux produits chimiques
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques, Résistant aux chocs
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA2
AntistatiqueNon
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRésistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, prise en main rugueuse
Deux couchesNon
Classement chimique EN ISO 374Type A - JKLOPT
Fini de l'enduit du gantGrain
Construction du gantCaoutchouc
Longueur du gant14 po
Matériaux du gantNitrile
Taille du gant10
Épaisseur du gant15 mil
Sans latexOui
Température min.Non classé
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureNon
Tailles de gantsTG/10
Sans accélérateursNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA500
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
BiodégradableBiodégradable
CouleurBleu
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couleur du revêtement du gantBleu
Famille de couleurs du gantBleu
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantCoton
Performance du gantUsage général
Texture du gantGranuleuse
IsolationNon
Température max.Non classé
SérieNSK24
NormesHomologué CE, EN 388:2016 4112X, EN ISO 3374-1:2016/Type A JKLOPT, EN ISO 374-5:2016
Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
Trois couchesNon
Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Préférable pour l’environnement
Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes: Caractéristique environnementale: These biodegradable powder-free nitrile gloves have been assessed to standard test methods ASTM D5511-18 and ASTM D5526-12
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 8,89 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 9,08 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: