!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESISTANTS SUB CHIMIQUES,GR,TG,PR

GANTS RESISTANTS SUB CHIMIQUES,GR,TG,PR

SHOWA

GANTS RESISTANTS SUB CHIMIQUES,GR,TG,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RESISTANTS SUB CHIMIQUES,GR,TG,PR

GANTS RESISTANTS SUB CHIMIQUES,GR,TG,PR

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.23 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BEMCS710XL10
  • N° de modèle du manufacturier CS710XL-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesDouble trempage
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - AJKLMNOPT
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Famille de couleurs du gantBleu
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantPolyester
  • Performance du gantUsage général
  • Texture du gantMousse
  • IsolationNon
  • SérieCS710
  • NormesEN 388:2016, EN 407:2004, EN ISO 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Trois couchesNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, M - Acide nitrique 65 %, N - Acide acétique 99 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Sans accélérateurs Oui
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA Non déterminé
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Bleu
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Fini de l'enduit du gant Mousse
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Longueur du gant 11 3/4 po
  • Matériaux du gant Polyester
  • Taille du gant 10
  • Épaisseur du gant 1,47 mm
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants TG/10
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande