!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 4/A3,P/ÉCRAN TACTILE,S/COUT./CAL 15,TLE P/7,BL,MSE NTRL/HPPE

GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 4/A3,P/ÉCRAN TACTILE,S/COUT./CAL 15,TLE P/7,BL,MSE NTRL/HPPE

MCR SAFETY

GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 4/A3,P/ÉCRAN TACTILE,S/COUT./CAL 15,TLE P/7,BL,MSE NTRL/HPPE close
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
GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 4/A3,P/ÉCRAN TACTILE,S/COUT./CAL 15,TLE P/7,BL,MSE NTRL/HPPE

GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 4/A3,P/ÉCRAN TACTILE,S/COUT./CAL 15,TLE P/7,BL,MSE NTRL/HPPE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,19 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 242,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSFMG9645S
  • N° de modèle du manufacturier MG9645S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Gants bleus résistants aux coupures. Ces gants ont un tricot sans couture et une épaisseur de calibre 15, ce qui les rend idéaux pour la manipulation de petites pièces. Fabriqués enHPPE et de nitrile en mousse, ces gants sont flexibles mais protecteurs et ont un entrejambe de po renforcé pour une durabilité accrue. Ces gants sont de taille petite/7 et sont compatibles avec les écrans tactiles. Ces gants sont de niveau d'abrasion ANSI 4 et de niveau de coupe ANSI A3.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • BiodégradableNon biodégradable
  • Style de manchetteManchette
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Longueur du gant13 po
  • Matériaux du gantFibre de verre
  • Taille du gantP
  • Épaisseur du gant15 ga
  • SérieMG9645
  • NormesASTM F1060 - 18, ANSI/ISEA 105:2016
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant à l'abrasion, résistant aux coupures, résistant à la chaleur, résistant aux perforations
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Antistatique Non
  • Couleur Noir
  • Deux couches Oui
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Noir, rouge
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Granuleuse
  • Température max. 176 Degrees F
  • Sans silicone Non
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Tailles de gants P/7
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)