Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants noirs MCR Safety CP14 résistants aux produits chimiques composés de caoutchouc butylique. Dotés d’un revers renforcé. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc résistants à l'exposition aux acides/bases/solvants et autres produits chimiques. Parfaits pour les travailleurs en contact avec des liquides dangereux lorsque l'exposition à d'autres risques (coupures et chaleur), n'est pas une préoccupation.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux produits chimiques
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
BiodégradableNon biodégradable
Style de manchettePerlée
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Fini de l'enduit du gantLisse
Construction du gantCaoutchouc
Longueur du gant14 po
Matériaux du gantButyle
Taille du gantP
Épaisseur du gant14 mil
Sans latexNon
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureNon
Tailles de gantsP/7
Sans accélérateursNon
AntistatiqueOui
CouleurNoir
Deux couchesNon
Classement chimique EN ISO 374Type A - BCIKLM
Famille de couleurs du gantNoir
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Performance du gantUsage général
Texture du gantLisse
IsolationNon
SérieCP14
NormesEN ISO 374-1:2016/type A - BCIKLM
Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
Trois couchesNon
Produits chimiques testés EN ISO 374B - Acétone, C - Acétonitrile, I - Acétate d'éthyle, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, M - Acide nitrique 65 %
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 165,38 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: