!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 60,63MIL,14PO DE LONG,GRAIN,S,NOIR

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 60,63MIL,14PO DE LONG,GRAIN,S,NOIR

SHOWA

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 60,63MIL,14PO DE LONG,GRAIN,S,NOIR close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 60,63MIL,14PO DE LONG,GRAIN,S,NOIR

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 60,63MIL,14PO DE LONG,GRAIN,S,NOIR

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 14,76 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 1 062,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM3415-08
  • N° de modèle du manufacturier 3415-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs Showa 3415 résistants aux produits chimiques sont composés de polyester et de néoprène. Ils sont de plus résistants aux produits chimiques. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Ils présentent une manchettes, un tricot sans coutures, une prise rugueuse et sont résistants à l’eau.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • BiodégradableBiodégradable
  • CouleurNoir
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - AJKLMT
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Famille de couleurs du gantNoir
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantPolyester
  • Performance du gantUsage général
  • Texture du gantGranuleuse
  • IsolationNon
  • Série3415
  • NormesASTM D5526, ASTM D5511
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Trois couchesNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, M - Acide nitrique 65 %, T - Formaldéhyde 37 %.
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Tricot sans coutures, prise en main robuste, résistant à l'eau
  • Style de manchette Manchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Fini de l'enduit du gant Grain
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 14 po
  • Matériaux du gant Néoprène
  • Taille du gant P
  • Épaisseur du gant 60,63 mil
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants P/7
  • Pays d’origine Guatemala (sous réserve de modification)