Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants MCR Safety Duoprene 6962 noirs/bleus résistants aux produits chimiques sont composés de coton interlock/néoprène. Ils sont de plus résistants aux produits chimiques. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 1 pour leur résistance aux coupures/niveau 1 pour leur résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchette et doublement enduits.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux produits chimiques
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
Résistance aux coupures ANSI/ISEA1
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
BiodégradableNon biodégradable
CouleurNoir/bleu
Deux couchesOui
Classement chimique EN ISO 374Type A - AJKMNT
Couverture de l'enduit du gantComplet
Famille de couleurs du gantNoir
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantCoton entrecroisé
Performance du gantUsage général
Texture du gantGranuleuse
Sans latexNon
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureOui
Tailles de gantsM/8
Sans accélérateursNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
AntistatiqueNon
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesDouble trempage
Style de manchetteManchette
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couleur du revêtement du gantNoir
Fini de l'enduit du gantSableux
Construction du gantCaoutchouc
Longueur du gant12 po
Matériaux du gantNéoprène
Taille du gantM
IsolationNon
SérieDuoprene
NormesANSI/ISEA 105:2016
Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
Trois couchesNon
Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, M - Acide nitrique 65 %, N - Acide acétique 99 %, T - Formaldéhyde 37 %
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca