!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,RSIST PROD CHIMIQ,NEOPRENE,G,PAIRE

GANTS,RSIST PROD CHIMIQ,NEOPRENE,G,PAIRE

CONDOR

GANTS,RSIST PROD CHIMIQ,NEOPRENE,G,PAIRE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS,RSIST PROD CHIMIQ,NEOPRENE,G,PAIRE

GANTS,RSIST PROD CHIMIQ,NEOPRENE,G,PAIRE

CONDOR

Prix en liquidation :
$3.50 / PAIRE

Votre prix : 13,99 $ / PAIRE
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
  • N° article WWG60KV25
  • N° de modèle du manufacturier 60KV25
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • CouleurNoir
  • Deux couchesNon
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Fini de l'enduit du gantNacré
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Taille du gantG
  • Épaisseur du gant25 mil
  • NormesFDA 21 CFR 177.2600
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gantsG/9
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Sans objet
  • Style de manchette Manchette
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - AJKLNT
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Noir
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant Néoprène
  • Texture du gant Écailles
  • Isolation Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, M - Acide acétique 99 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)