!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,14MIL,14PO DE LONG,LISSE,G,NOIR

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,14MIL,14PO DE LONG,LISSE,G,NOIR

MCR SAFETY

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,14MIL,14PO DE LONG,LISSE,G,NOIR close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,14MIL,14PO DE LONG,LISSE,G,NOIR

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,14MIL,14PO DE LONG,LISSE,G,NOIR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 125,63 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 9 045,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSFCP14RL
  • N° de modèle du manufacturier CP14RL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Informations sur le produit

Gants noirs MCR Safety CP14R résistants aux produits chimiques composés de caoutchouc butylique. Dotés d’un revers renforcé. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc résistants à l'exposition aux acides/bases/solvants et autres produits chimiques. Parfaits pour les travailleurs en contact avec des liquides dangereux lorsque l'exposition à d'autres risques (coupures et chaleur), n'est pas une préoccupation.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • BiodégradableNon biodégradable
  • Style de manchettePerlée
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant14 po
  • Matériaux du gantButyle
  • Taille du gantG
  • Épaisseur du gant14 mil
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gantsG/9
  • Sans accélérateurs Non
  • Antistatique Oui
  • Couleur Noir
  • Deux couches Non
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - BCIKLM
  • Famille de couleurs du gant Noir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Rugueux
  • Isolation Non
  • Série CP14R
  • Normes EN ISO 374-1:2016/type A - BCIKLM
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 B - Acétone, C - Acétonitrile, I - Acétate d'éthyle, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, M - Acide nitrique 65 %