!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,12PO DE LONG,GRAIN,L,NOIR/BLEU,TOUT USAGE

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,12PO DE LONG,GRAIN,L,NOIR/BLEU,TOUT USAGE

MCR SAFETY

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,12PO DE LONG,GRAIN,L,NOIR/BLEU,TOUT USAGE close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,12PO DE LONG,GRAIN,L,NOIR/BLEU,TOUT USAGE

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,12PO DE LONG,GRAIN,L,NOIR/BLEU,TOUT USAGE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 21,12 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 253,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF6962L
  • N° de modèle du manufacturier 6962L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.86 lb

Informations sur le produit

Ces gants MCR Safety Duoprene 6962 noirs/bleus résistants aux produits chimiques sont composés de coton interlock/néoprène. Ils sont de plus résistants aux produits chimiques. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 1 pour leur résistance aux coupures/niveau 1 pour leur résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchette et doublement enduits.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA1
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurNoir/bleu
  • Deux couchesOui
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - AJKMNT
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Famille de couleurs du gantNoir
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantCoton entrecroisé
  • Performance du gantUsage général
  • Texture du gantGranuleuse
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureOui
  • Tailles de gantsG/9
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 2
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Double trempage
  • Style de manchette Manchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant Néoprène
  • Taille du gant G
  • Isolation Non
  • Série Duoprene
  • Normes ANSI/ISEA 105:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, M - Acide nitrique 65 %, N - Acide acétique 99 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)