!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NOIR ANTIDÉRAPANT INTERLOCK, P,12PQT,14PO G,GRAIN,G,NOIR,TOUT USAGE,12PQT

NOIR ANTIDÉRAPANT INTERLOCK, P,12PQT,14PO G,GRAIN,G,NOIR,TOUT USAGE,12PQT

MCR SAFETY

NOIR ANTIDÉRAPANT INTERLOCK, P,12PQT,14PO G,GRAIN,G,NOIR,TOUT USAGE,12PQT close
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
NOIR ANTIDÉRAPANT INTERLOCK, P,12PQT,14PO G,GRAIN,G,NOIR,TOUT USAGE,12PQT

NOIR ANTIDÉRAPANT INTERLOCK, P,12PQT,14PO G,GRAIN,G,NOIR,TOUT USAGE,12PQT

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,86 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 130,32 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF6300S
  • N° de modèle du manufacturier 6300S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.53 lb

Informations sur le produit

Gants noirs MCR Safety 6300 en PVC antidérapant et interlock, P. Ils sont commercialisés par paquet de 12 et composés de coton interlock et de PVC. Ils sont résistants aux produits chimiques, dotés de manchette et doublement enduits.

Spécifications techniques

  • ArticleNoir, PVC, Interlock antidérapant, P, PK12
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesDouble trempage
  • Style de manchetteManchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant14 po
  • Matériaux du gantPVC
  • Taille du gantG
  • IsolationNon
  • Série6300S
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gantsG/9
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Noir
  • Deux couches Oui
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - AJKLMN
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Noir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton entrecroisé
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Granuleuse
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Non
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, M - Acide nitrique 65 %, N - Acide acétique 99 %
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)