Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants MCR Safety 5435 noirs résistants aux produits chimiques sont composés de flocons de coton et de néoprène. Ils sont résistants aux produits chimiques et présentent une manchette droite.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux produits chimiques
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
AntistatiqueNon
CouleurNoir
Deux couchesNon
Classement chimique EN ISO 374Type B - AKL
Construction du gantCaoutchouc
Longueur du gant12 po
Matériaux du gantNéoprène
Taille du gantG
Épaisseur du gant30 mil
Sans latexNon
Sans siliconeNon
Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
Trois couchesNon
Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %
Sans accélérateursNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
BiodégradableNon biodégradable
Style de manchetteDroite
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Famille de couleurs du gantNoir
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantFlocon de coton
Performance du gantUsage général
Texture du gantGaufré
IsolationNon
Série5435
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureNon
Tailles de gantsG/9
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,67 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: