!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,14PO DE LONG, RUGUEUX,G,NOIR,TOUT USAGE

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,14PO DE LONG, RUGUEUX,G,NOIR,TOUT USAGE

CONDOR

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,14PO DE LONG, RUGUEUX,G,NOIR,TOUT USAGE close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,14PO DE LONG, RUGUEUX,G,NOIR,TOUT USAGE

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,14PO DE LONG, RUGUEUX,G,NOIR,TOUT USAGE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.82 / PAIRE
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
  • N° article CDR3BA52
  • N° de modèle du manufacturier 3BA52
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Informations sur le produit

Gants Condor noirs résistants aux produits chimiques fabriqués en coton et PVC. Dotés d’une manchette droite, recyclables. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc résistants à l'exposition aux acides/bases/solvants et autres produits chimiques. Parfaits pour les travailleurs en contact avec des liquides dangereux lorsque l'exposition à d'autres risques (coupures et chaleur), n'est pas une préoccupation.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurNoir
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Non classé
  • Famille de couleurs du gantNoir
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Performance du gantUsage général
  • Texture du gantRugueux
  • Sans latexOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Sans accélérateurs Oui
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Recyclable
  • Style de manchette Droite
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 14 po
  • Matériaux du gant PVC
  • Taille du gant G
  • Isolation Non
  • Sans silicone Oui
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Non
  • Tailles de gants G/9