!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAOUTCHOUC NOIR NATUREL,CHLORE

CAOUTCHOUC NOIR NATUREL,CHLORE

BDG

CAOUTCHOUC NOIR NATUREL,CHLORE close
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
CAOUTCHOUC NOIR NATUREL,CHLORE

CAOUTCHOUC NOIR NATUREL,CHLORE

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.59 / PAIRE
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
  • N° article ALG9919019
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-901-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant à l'abrasion, résistant aux déchirures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEANon determiné
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon testé
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurNoir
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - AKLMNOP
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Famille de couleurs du gantNoir
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantFlocage
  • Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
  • Texture du gantDiamants
  • IsolationNon
  • Série99-1-901
  • NormesEN 374-1, EN 374-5, EN 388
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Trois couchesNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, M - Acide nitrique 65 %, N - Acide acétique 99 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %.
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA Non déterminé
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Haute dextérité, bonne prise en main
  • Style de manchette Perlée
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Fini de l'enduit du gant Losanges
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant Caoutchouc
  • Taille du gant 9
  • Épaisseur du gant 32 mil
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Oui
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants G/9
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)