!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RSTNT PRDTS CHMQS,TAILLE 9,PVC,PR

GANTS RSTNT PRDTS CHMQS,TAILLE 9,PVC,PR

BDG

GANTS RSTNT PRDTS CHMQS,TAILLE 9,PVC,PR close
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
GANTS RSTNT PRDTS CHMQS,TAILLE 9,PVC,PR

GANTS RSTNT PRDTS CHMQS,TAILLE 9,PVC,PR

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.26 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-504-9
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-504-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux coupures, résistant aux chocs
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon testé
  • BiodégradableNon biodégradable
  • Style de manchetteManchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantOrange
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant14 po
  • Matériaux du gantPVC
  • Taille du gant9
  • IsolationNon
  • SérieDeny 99-1-504
  • NormesANSI/ISEA 105-2016, ANSI/ISEA 138-2019, EN 388 2003, EN 388 2016, EN 374-1 2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Trois couchesNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Antistatique Non
  • Couleur Noir/orange
  • Deux couches Non
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - AKLOPT
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Orange
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Fibre aramide
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Texture du gant Rugueux
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants G/9