!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 11,81MIL,12PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 8,NOIR

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 11,81MIL,12PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 8,NOIR

ANSELL

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 11,81MIL,12PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 8,NOIR close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 11,81MIL,12PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 8,NOIR

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 11,81MIL,12PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 8,NOIR

ANSELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $198.75 / PAIRE
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
  • N° article WWG3PXD7
  • N° de modèle du manufacturier 38-612-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants Ansell AlphaTec 38-612 noirs résistants aux produits chimiques sont composés de butyle et de viton. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Dotés d’un revers renforcé et enduits.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurNoir
  • Deux couchesOui
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - BCFLPST
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Famille de couleurs du gantNoir
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Performance du gantUsage général
  • Texture du gantLisse
  • IsolationNon
  • SérieAlphaTec
  • NormesANSI résistance aux abrasions 3, CE 0493, EN 374 BCDFL, EN ISO 374-5:2016, EN 388 1010, EN 388 1010X, EN 374, EN ISO374-1:2016 Type A BCFLPST
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Trois couchesNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374B - Acétone, C - Acétonitrile, F - Toluène, L - Acide sulfurique 96 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, S - Acide fluorhydrique 40 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Antistatique Oui
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Revêtu
  • Style de manchette Perlée
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant Butyle/Viton
  • Taille du gant 8
  • Épaisseur du gant 11,81 mil
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Oui
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants M/8
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)