!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTECTION CONTRE LES COUPURES,11½PO DE LONG,TAILLE 8,NOIR/ROUGE,CHEMSTOP,AJUSTEMENT CONFORTABLE

PROTECTION CONTRE LES COUPURES,11½PO DE LONG,TAILLE 8,NOIR/ROUGE,CHEMSTOP,AJUSTEMENT CONFORTABLE

SUPERIOR GLOVE

PROTECTION CONTRE LES COUPURES,11½PO DE LONG,TAILLE 8,NOIR/ROUGE,CHEMSTOP,AJUSTEMENT CONFORTABLE close
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
PROTECTION CONTRE LES COUPURES,11½PO DE LONG,TAILLE 8,NOIR/ROUGE,CHEMSTOP,AJUSTEMENT CONFORTABLE

PROTECTION CONTRE LES COUPURES,11½PO DE LONG,TAILLE 8,NOIR/ROUGE,CHEMSTOP,AJUSTEMENT CONFORTABLE

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.41 / PAIRE
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
  • N° article SUGS15KGV30N8
  • N° de modèle du manufacturier S15KGV30N8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.48 lb

Informations sur le produit

Ces protections contre les coupures Chemstop noires/rouges sont composées de caoutchouc néoprène, de fibre d’aramide, de nitrile et de PVC. Enduits de nitrile, de PVC et résistants aux perforations. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A4 pour leur résistance aux coupures/niveau 2 pour leur résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchette.

Spécifications techniques

  • ArticleProtection contre les coupures
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux perforations
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • BiodégradableNon biodégradable
  • Style de manchetteManchette
  • Couleur du revêtement du gantNoir, rouge
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant11 1/2 po
  • Matériaux du gantFibre aramide/nitrile/PVC
  • Taille du gant8
  • Sans latexOui
  • SérieS15KGV30N
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Tailles de gantsM/8
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Antistatique Oui
  • Couleur Noir, rouge
  • Deux couches Non
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Noir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Fibre aramide
  • Performance du gant Coupe ajustée
  • Isolation Non
  • Température max. 140 degrés C
  • Sans silicone Oui
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Non