!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 12MIL, 12PO DE LONG, GRAIN, TAILLE 8, NOIR

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 12MIL, 12PO DE LONG, GRAIN, TAILLE 8, NOIR

SHOWA

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 12MIL, 12PO DE LONG, GRAIN, TAILLE 8, NOIR close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 12MIL, 12PO DE LONG, GRAIN, TAILLE 8, NOIR

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 12MIL, 12PO DE LONG, GRAIN, TAILLE 8, NOIR

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 364,89 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 2 189,34 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM892-8
  • N° de modèle du manufacturier 892-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs Showa 892 résistants aux produits chimiques sont composés de butyle et de nylon. Ils sont de plus résistants aux produits chimiques. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Ils sont dotés d’une manchette renforcée, sont résistants aux produits chimiques et à l’eau et présentent une prise rugueuse.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurNoir
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Type B - DFL
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantButyle/Viton
  • Taille du gant8
  • Épaisseur du gant12 mil
  • Sans latexOui
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gantsM/8
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Résistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, prise en main lisse
  • Style de manchette Perlée
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Famille de couleurs du gant Noir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Lisse
  • Isolation Non
  • Série 892
  • Normes Homologué CE, EN 388:2003 0000, EN 374-2:2003
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 D - Dichlorométhane, F - Toluène, L - Acide sulfurique 96 %
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires