!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,25MIL,14PO DE LONG,GRAIN, TAILLE 11, NOIR

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,25MIL,14PO DE LONG,GRAIN, TAILLE 11, NOIR

SHOWA

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,25MIL,14PO DE LONG,GRAIN, TAILLE 11, NOIR close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,25MIL,14PO DE LONG,GRAIN, TAILLE 11, NOIR

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,25MIL,14PO DE LONG,GRAIN, TAILLE 11, NOIR

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $108.08 / PAIRE
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
  • N° article BEM878R11
  • N° de modèle du manufacturier 878R11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Informations sur le produit

Gants noirs Showa 878R résistants aux produits chimiques composés de caoutchouc butylique. Ils sont dotés d’une manchette renforcée, sont résistants aux produits chimiques et à l'eau et offrent une prise rugueuse.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurNoir
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Type B - BIK
  • Famille de couleurs du gantNoir
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Performance du gantUsage général
  • Texture du gantGranuleuse
  • IsolationNon
  • Série878R
  • NormesHomologué CE EN 388:2016 0020X, EN 374-2:2003, EN ISO 374-1:2016/Type B BIK, EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Trois couchesNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374B - Acétone, I - Acétate d'éthyle, K - Hydroxyde de sodium 40 %
  • Sans accélérateurs Non
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Résistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, prise en main rugueuse
  • Style de manchette Perlée
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Fini de l'enduit du gant Grain
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 14 po
  • Matériaux du gant Butyle
  • Taille du gant 11
  • Épaisseur du gant 25 mil
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants 2TG/11