Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants noirs Showa 874 résistants aux produits chimiques composés de caoutchouc butylique. Ils sont dotés d’une manchette renforcée, sont résistants aux produits chimiques et à l’eau et présentent une prise rugueuse.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux produits chimiques
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
BiodégradableNon biodégradable
CouleurNoir
Deux couchesNon
Classement chimique EN ISO 374Type B - BIK
Famille de couleurs du gantNoir
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Performance du gantUsage général
Texture du gantLisse
IsolationNon
Série874
NormesHomologué CE, EN 388:2016 0010X, EN 374-2:2003, EN ISO 374-1:2016/Type B BIK, EN ISO 374-5:2016 VIRUS
Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
Trois couchesNon
Produits chimiques testés EN ISO 374B - Acétone, I - Acétate d'éthyle, K - Hydroxyde de sodium 40 %
Sans accélérateursNon
AntistatiqueNon
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRésistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, prise en main lisse
Style de manchettePerlée
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Fini de l'enduit du gantLisse
Construction du gantCaoutchouc
Longueur du gant14 po
Matériaux du gantButyle
Taille du gant11
Épaisseur du gant14 mil
Sans latexOui
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureNon
Tailles de gants2TG/11
Pays d’origineAllemagne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 99,15 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: