Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants Ansell AlphaTec 38-612 noirs résistants aux produits chimiques sont composés de butyle et de viton. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Dotés d’un revers renforcé et enduits.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux produits chimiques
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1 000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
BiodégradableNon biodégradable
CouleurNoir
Deux couchesOui
Classement chimique EN ISO 374Type A - BCFLPST
Couverture de l'enduit du gantComplet
Famille de couleurs du gantNoir
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Performance du gantUsage général
Texture du gantLisse
IsolationNon
SérieAlphaTec
NormesANSI résistance aux abrasions 3, CE 0493, EN 374 BCDFL, EN ISO 374-5:2016, EN 388 1010, EN 388 1010X, EN 374, EN ISO374-1:2016 Type A BCFLPST
Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
Trois couchesNon
Produits chimiques testés EN ISO 374B - Acétone, C - Acétonitrile, F - Toluène, L - Acide sulfurique 96 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, S - Acide fluorhydrique 40 %, T - Formaldéhyde 37 %
Sans accélérateursNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
AntistatiqueOui
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRevêtu
Style de manchettePerlée
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couleur du revêtement du gantNoir
Fini de l'enduit du gantLisse
Construction du gantCaoutchouc
Longueur du gant12 po
Matériaux du gantButyle/Viton
Taille du gant10
Épaisseur du gant11,81 mil
Sans latexOui
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureNon
Tailles de gantsTG/10
Pays d’origineAllemagne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca