!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,26MIL,12PO DE LONG,EN RELIEF,TAILLE10

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,26MIL,12PO DE LONG,EN RELIEF,TAILLE10

SHOWA

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,26MIL,12PO DE LONG,EN RELIEF,TAILLE10 close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,26MIL,12PO DE LONG,EN RELIEF,TAILLE10

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,26MIL,12PO DE LONG,EN RELIEF,TAILLE10

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.80 / PAIRE
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
  • N° article WWG1K779
  • N° de modèle du manufacturier CHMXL-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 876
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ces gants Showa CHM noirs/bleus résistants aux produits chimiques sont composés de coton/caoutchouc de latex naturel/néoprène. Ils sont de plus résistants aux produits chimiques. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Ils présentent une manchette droite. Ils sont résistants aux produits chimiques et à l’eau, ont une doublure en coton et une prise gaufrée.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRésistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, doublure en coton, prise en main gaufrée
  • Style de manchetteDroite
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Fini de l'enduit du gantGaufré
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantLatex de caoutchouc naturel/néoprène
  • Taille du gant10
  • Épaisseur du gant26 mil
  • Sans latexNon
  • Température min.Non classé
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureOui
  • Tailles de gantsTG/10
  • Sans accélérateurs Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Noir/bleu
  • Deux couches Oui
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - AKLMNT
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Noir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Gaufré
  • Isolation Non
  • Température max. Non classé
  • Série CHM
  • Normes EN 388:2016 2021X, EN ISO 374-5:2016, Cat. III 2777, EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMNT, conformité FDA
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 A - Méthanol, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, M - Acide nitrique 65 %, N - Acide acétique 99 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Pays d’origine Guatemala (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires