!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,28MIL,14PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 10,NOIR

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,28MIL,14PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 10,NOIR

SHOWA

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,28MIL,14PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 10,NOIR close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,28MIL,14PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 10,NOIR

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,28MIL,14PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 10,NOIR

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 367,61 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 4 411,32 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM890-10
  • N° de modèle du manufacturier 890-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.435 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs Showa 890 résistants aux produits chimiques sont composés de butyle et de nylon. Ils sont de plus résistants aux produits chimiques. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Ils sont dotés d’une manchette renforcée, sont résistants aux produits chimiques et à l’eau et présentent une prise rugueuse.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurNoir
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Type B - DFL
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant14 po
  • Matériaux du gantButyle/Viton
  • Taille du gant10
  • Épaisseur du gant28 mil
  • Sans latexOui
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gantsTG/10
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Résistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, prise en main lisse
  • Style de manchette Perlée
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Famille de couleurs du gant Noir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Lisse
  • Isolation Non
  • Série 890
  • Normes Homologué CE, EN 388:2003 1100, EN 374-2:2003
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 D - Dichlorométhane, F - Toluène, L - Acide sulfurique 96 %
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)