!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,26MIL,12PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 10,NOIR

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,26MIL,12PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 10,NOIR

SHOWA

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,26MIL,12PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 10,NOIR close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,26MIL,12PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 10,NOIR

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,26MIL,12PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 10,NOIR

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.10 / PAIRE
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
  • N° article BEM6780R10
  • N° de modèle du manufacturier 6780R
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # 873
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs Showa 6780R résistants aux produits chimiques sont composés de coton et de néoprène. Ils sont résistants aux produits chimiques, isothermes et résistants à la chaleur. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes longues, résistants aux produits chimiques et à l'eau, offrent une prise rugueuse ainsi qu’une protection contre la chaleur et le froid.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques, isotherme, résistant à la chaleur
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurNoir
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - AJKLMT
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Famille de couleurs du gantNoir
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Performance du gantUsage général
  • Texture du gantGranuleuse
  • IsolationOui
  • Température max.500 Degrees F
  • Série6780R
  • NormesCat. III 2777, EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT, ISO 374-5:2016, ANSI / ISEA 105-2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Trois couchesNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, M - Acide nitrique 65 %, T - Formaldéhyde 37 %.
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Résistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, prise en main rugueuse, protection contre la chaleur et le froid
  • Style de manchette Manchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Fini de l'enduit du gant Grain
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant Néoprène
  • Taille du gant 10
  • Épaisseur du gant 26 mil
  • Sans latex Non
  • Température min. Non classé
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants TG/10