Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants résistants aux produits chimiques de taille moyenne/huit protègent contre les acides légers, la graisse, les huiles et les liquides. Ces gants en nitrile jaunes ont une longue manchette de style gantelet qui s'étend jusqu'à l'avant-bras. Ils ont une longueur de 12 1/4 pouces et une épaisseur de 8 mil. Ces gants sans support sont sans latex ni silicone.
Spécifications techniques
ArticleGant
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA0
AntistatiqueOui
CouleurJaune
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couleur du revêtement du gantJaune
Longueur du gant12 1/5 po
Performance du gantPoignet allongé
Épaisseur du gant7,9 mil
SérieAlphaTec 37-320
NormesEN 388:2016 +A1:2018 2001X, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, ISO 18889:2019
Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, T - Formaldéhyde 37 %
Tailles de gants8
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA0
Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques100 % sans latex, de couleur jaune, non floqué pour éviter le risque de contamination des aliments, approuvé pour les normes alimentaires
Style de manchetteManchette
Classement chimique EN ISO 374Type B - JKT
Famille de couleurs du gantJaune
Matériaux du gantNitrile
Taille du gant8
Sans latexOui
Sans siliconeOui
Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
Caractéristiques du gant100 % sans latex, de couleur jaune, non floqué pour éviter le risque de contamination des aliments, approuvé pour les normes alimentaires
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,50 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: