!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH À GANTELET,TLE P/7,12 1/4 PO L/8 MIL ÉPAIS,JNE,NITR

GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH À GANTELET,TLE P/7,12 1/4 PO L/8 MIL ÉPAIS,JNE,NITR

ALPHATEC

GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH À GANTELET,TLE P/7,12 1/4 PO L/8 MIL ÉPAIS,JNE,NITR close
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
GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH À GANTELET,TLE P/7,12 1/4 PO L/8 MIL ÉPAIS,JNE,NITR

GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH À GANTELET,TLE P/7,12 1/4 PO L/8 MIL ÉPAIS,JNE,NITR

ALPHATEC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,10 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 446,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL37320070
  • N° de modèle du manufacturier 37320070
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux produits chimiques de taille petite/sept protègent contre les acides légers, la graisse, les huiles et les liquides. Ces gants en nitrile jaunes ont une longue manchette de style gantelet qui s'étend jusqu'à l'avant-bras. Ils ont une longueur de 12 1/4 pouces et une épaisseur de 8 mil. Ces gants sans support sont sans latex ni silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA0
  • AntistatiqueOui
  • CouleurJaune
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantJaune
  • Longueur du gant12 1/5 po
  • Performance du gantPoignet allongé
  • Épaisseur du gant7,9 mil
  • SérieAlphaTec 37-320
  • NormesEN 388:2016 +A1:2018 2001X, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, ISO 18889:2019
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Tailles de gants7
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques 100 % sans latex, de couleur jaune, non floqué pour éviter le risque de contamination des aliments, approuvé pour les normes alimentaires
  • Style de manchette Manchette
  • Classement chimique EN ISO 374 Type B - JKT
  • Famille de couleurs du gant Jaune
  • Matériaux du gant Nitrile
  • Taille du gant 7
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Oui
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Caractéristiques du gant 100 % sans latex, de couleur jaune, non floqué pour éviter le risque de contamination des aliments, approuvé pour les normes alimentaires
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)