!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ALPHATEC 37-300,VERT,7,NITRILE,7,9MIL,MANCHETTE GANTELETTE,EN 421 2010

GANTS ALPHATEC 37-300,VERT,7,NITRILE,7,9MIL,MANCHETTE GANTELETTE,EN 421 2010

ALPHATEC

GANTS ALPHATEC 37-300,VERT,7,NITRILE,7,9MIL,MANCHETTE GANTELETTE,EN 421 2010 close
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
GANTS ALPHATEC 37-300,VERT,7,NITRILE,7,9MIL,MANCHETTE GANTELETTE,EN 421 2010

GANTS ALPHATEC 37-300,VERT,7,NITRILE,7,9MIL,MANCHETTE GANTELETTE,EN 421 2010

ALPHATEC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,34 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 480,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL37300070
  • N° de modèle du manufacturier 37300070
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ces gants verts 7,9 mil AlphaTec Solvex 37-300 de taille 7 sont fabriqués en nitrile et offrent une grande dextérité. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA0
  • AntistatiqueOui
  • CouleurVert
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantVert
  • Longueur du gant12 1/5 po
  • Performance du gantPoignet allongé
  • Épaisseur du gant7,9 mil
  • SérieAlphaTec 37-300
  • NormesEN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 JKT, EN ISO 374-5:2016, ISO 18889:2019
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Tailles de gants7
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Épaisseur de 8 mil/0,2 mm permettant la dextérité, NBR offrant une protection contre les acides légers, les graisses, les huiles et les liquides, ajustement conçu pour permettre un équilibre optimal de l'ajustement et de la flexibilité, seul ou comme sur-gant, la formulation sans latex de ces gants ne présente aucun risque d'allergie de type 1, manchette longue s'étendant jusqu'à l'avant-bras
  • Style de manchette Manchette
  • Classement chimique EN ISO 374 Type B - JKT
  • Famille de couleurs du gant Vert
  • Matériaux du gant Nitrile
  • Taille du gant 7
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Oui
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Caractéristiques du gant Épaisseur de 8 mil/0,2 mm permettant la dextérité, NBR offrant une protection contre les acides légers, les graisses, les huiles et les liquides, ajustement conçu pour permettre un équilibre optimal de l'ajustement et de la flexibilité, seul ou comme sur-gant, la formulation sans latex de ces gants ne présente aucun risque d'allergie de type 1, manchette longue s'étendant jusqu'à l'avant-bras
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)