!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,PRISE LISSE,TLE TTG/11,14 PO L/14 MIL ÉPSR,NR,CTCHC BUTYLE

GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,PRISE LISSE,TLE TTG/11,14 PO L/14 MIL ÉPSR,NR,CTCHC BUTYLE

SHOWA

GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,PRISE LISSE,TLE TTG/11,14 PO L/14 MIL ÉPSR,NR,CTCHC BUTYLE close
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
GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,PRISE LISSE,TLE TTG/11,14 PO L/14 MIL ÉPSR,NR,CTCHC BUTYLE

GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,PRISE LISSE,TLE TTG/11,14 PO L/14 MIL ÉPSR,NR,CTCHC BUTYLE

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.65 / PAIRE
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
  • N° article BEM87511
  • N° de modèle du manufacturier 875-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 48181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants de taille TTG/11 résistants aux produits chimiques protègent contre les acides, les cétones et les esters hautement corrosifs. Fabriqués avec un revêtement en caoutchouc butyle, les gants noirs offrent une résistance aux gaz et aux vapeurs d'eau. Ils ont une longueur de 14 pouces et une épaisseur de 14 mil. Ces gants non doublés et non soutenus ont une manchette de type perlé et une surface lisse.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRésistant aux acides, imperméable, résistant à l'eau
  • Style de manchettePerlée
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Performance du gantPoignet allongé
  • Texture du gantLisse
  • IsolationNon
  • SérieSHOWA 875
  • NormesCat III, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Trois couchesNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374ABCIKLMNPSTA
  • Tailles de gants11
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Noir
  • Deux couches Non
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - ABCIKLMNPSTA
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Famille de couleurs du gant Noir
  • Longueur du gant 14 po
  • Matériaux du gant Butyle
  • Taille du gant 11
  • Épaisseur du gant 14 mil
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Caractéristiques du gant Non doublé, manchette roulée, prise en main souple, à usage unique, caoutchouc butyle
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)