Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants résistants aux produits chimiques de taille très très grande/11 protègent contre les acides légers, la graisse, les huiles et les liquides. Ces gants en nitrile vert ont une manchette de style gantelet et un motif de prise en losange. Ils ont une longueur de 12 1/4 pouces et une épaisseur de 8 mil. Ces gants sans support sont sans latex ni silicone.
Spécifications techniques
ArticleGant
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA0
AntistatiqueOui
CouleurVert
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couleur du revêtement du gantVert
Longueur du gant12 1/5 po
Performance du gantPoignet allongé
Épaisseur du gant7,9 mil
SérieAlphaTec 37-300
NormesEN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 JKT, EN ISO 374-5:2016, ISO 18889:2019
Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, T - Formaldéhyde 37 %
Tailles de gants11
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA0
Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesÉpaisseur de 8 mil/0,2 mm permettant la dextérité, NBR offrant une protection contre les acides légers, les graisses, les huiles et les liquides, ajustement conçu pour permettre un équilibre optimal de l'ajustement et de la flexibilité, seul ou comme sur-gant, la formulation sans latex de ces gants ne présente aucun risque d'allergie de type 1, manchette longue s'étendant jusqu'à l'avant-bras
Style de manchetteManchette
Classement chimique EN ISO 374Type B - JKT
Famille de couleurs du gantVert
Matériaux du gantNitrile
Taille du gant11
Sans latexOui
Sans siliconeOui
Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
Caractéristiques du gantÉpaisseur de 8 mil/0,2 mm permettant la dextérité, NBR offrant une protection contre les acides légers, les graisses, les huiles et les liquides, ajustement conçu pour permettre un équilibre optimal de l'ajustement et de la flexibilité, seul ou comme sur-gant, la formulation sans latex de ces gants ne présente aucun risque d'allergie de type 1, manchette longue s'étendant jusqu'à l'avant-bras
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca