!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST PROD CHIM,GANTELET,PGN LOSANGE,TLE/9,12 1/4 PO L/8 MIL ÉPAIS,VT,NITR

GANTS RÉSIST PROD CHIM,GANTELET,PGN LOSANGE,TLE/9,12 1/4 PO L/8 MIL ÉPAIS,VT,NITR

ALPHATEC

GANTS RÉSIST PROD CHIM,GANTELET,PGN LOSANGE,TLE/9,12 1/4 PO L/8 MIL ÉPAIS,VT,NITR close
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
GANTS RÉSIST PROD CHIM,GANTELET,PGN LOSANGE,TLE/9,12 1/4 PO L/8 MIL ÉPAIS,VT,NITR

GANTS RÉSIST PROD CHIM,GANTELET,PGN LOSANGE,TLE/9,12 1/4 PO L/8 MIL ÉPAIS,VT,NITR

ALPHATEC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,34 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 480,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL37300100
  • N° de modèle du manufacturier 37300100
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux produits chimiques de taille très grande/10 protègent contre les acides légers, la graisse, les huiles et les liquides. Ces gants en nitrile vert ont une manchette de style gantelet et un motif de prise en losange. Ils ont une longueur de 12 1/4 pouces et une épaisseur de 8 mil. Ces gants sans support sont sans latex ni silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA0
  • AntistatiqueOui
  • CouleurVert
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantVert
  • Longueur du gant12 1/5 po
  • Performance du gantPoignet allongé
  • Épaisseur du gant7,9 mil
  • SérieAlphaTec 37-300
  • NormesEN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 JKT, EN ISO 374-5:2016, ISO 18889:2019
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Tailles de gants10
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Épaisseur de 8 mil/0,2 mm permettant la dextérité, NBR offrant une protection contre les acides légers, les graisses, les huiles et les liquides, ajustement conçu pour permettre un équilibre optimal de l'ajustement et de la flexibilité, seul ou comme sur-gant, la formulation sans latex de ces gants ne présente aucun risque d'allergie de type 1, manchette longue s'étendant jusqu'à l'avant-bras
  • Style de manchette Manchette
  • Classement chimique EN ISO 374 Type B - JKT
  • Famille de couleurs du gant Vert
  • Matériaux du gant Nitrile
  • Taille du gant 10
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Oui
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Caractéristiques du gant Épaisseur de 8 mil/0,2 mm permettant la dextérité, NBR offrant une protection contre les acides légers, les graisses, les huiles et les liquides, ajustement conçu pour permettre un équilibre optimal de l'ajustement et de la flexibilité, seul ou comme sur-gant, la formulation sans latex de ces gants ne présente aucun risque d'allergie de type 1, manchette longue s'étendant jusqu'à l'avant-bras
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)