!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH,PGN DE SABLE,TLE TG/10,24 PO L/4 MM ÉPSR,BL,PVC/COT

GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH,PGN DE SABLE,TLE TG/10,24 PO L/4 MM ÉPSR,BL,PVC/COT

MICROFLEX

GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH,PGN DE SABLE,TLE TG/10,24 PO L/4 MM ÉPSR,BL,PVC/COT close
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
GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH,PGN DE SABLE,TLE TG/10,24 PO L/4 MM ÉPSR,BL,PVC/COT

GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH,PGN DE SABLE,TLE TG/10,24 PO L/4 MM ÉPSR,BL,PVC/COT

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.86 / PAIRE
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
  • N° article ANL23-201-10
  • N° de modèle du manufacturier 23-201-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102500
  • PAGE DU CATALOGUE # 875
  • Poids à l’expédition 0.67 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux produits chimiques de taille très grande/10 pour usage modéré sont dotés d'un revers à manches longues et d'une finition à texture rugueuse sablée. Ces gants bleus sont enduits de PVC et ont une doublure en coton tricoté de calibre 13. Ces gants sans latex et soutenus ont une longueur de 24 pouces et une épaisseur de quatre millimètres.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • CouleurBleu
  • Classement chimique EN ISO 374Type B - KLT
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériaux du gantPVC
  • Taille du gant10
  • Sans latexOui
  • Sans siliconeNon
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Caractéristiques du gantRevêtement en PVC souple, fini « jet de sable », doublure en tricot de calibre 13
  • Antistatique Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Famille de couleurs du gant Bleu
  • Longueur du gant 24 2/5 po
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Épaisseur du gant 63 mil
  • Série AlphaTec 23-201
  • Normes CE 0493, catégorie III, EN 388:2016 +A1:2018 3121B, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 KLT, EN ISO 374-5:2016, conformité REACH
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Tailles de gants 10