!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SÉCURITÉ 23-200 ALPHATEC, NOIR, 10, COTON, MANCHETTE DE GANTELET, ANSI ABR 4, COUPURES A2, CE 0493

GANTS DE SÉCURITÉ 23-200 ALPHATEC, NOIR, 10, COTON, MANCHETTE DE GANTELET, ANSI ABR 4, COUPURES A2, CE 0493

ANSELL

GANTS DE SÉCURITÉ 23-200 ALPHATEC, NOIR, 10, COTON, MANCHETTE DE GANTELET, ANSI ABR 4, COUPURES A2, CE 0493 close
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
GANTS DE SÉCURITÉ 23-200 ALPHATEC, NOIR, 10, COTON, MANCHETTE DE GANTELET, ANSI ABR 4, COUPURES A2, CE 0493

GANTS DE SÉCURITÉ 23-200 ALPHATEC, NOIR, 10, COTON, MANCHETTE DE GANTELET, ANSI ABR 4, COUPURES A2, CE 0493

ANSELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.07 / PAIRE
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
  • N° article ANL23-200-10
  • N° de modèle du manufacturier 23-200-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102500
  • PAGE DU CATALOGUE # 875
  • Poids à l’expédition 0.66 lb

Informations sur le produit

Ces gants de sécurité AlphaTec 23-200 bleus n° 10 sont composés de coton. Avec doublure en coton tricoté calibre 13 et fini sablé rugueux. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de sécurité
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
  • CouleurBleu
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Famille de couleurs du gantBleu
  • Longueur du gant11 4/5 po
  • Matériaux du gantCoton
  • Sans latexOui
  • Sans siliconeNon
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Caractéristiques du gantDoublure en coton tricoté de calibre 13, fini « jet de sable », conformité aux normes de manipulation des aliments de l'UE et de la FDA
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Antistatique Non
  • Style de manchette Manchette
  • Classement chimique EN ISO 374 Type B - KLT
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Taille du gant 10
  • Série AlphaTec 23-200
  • Normes ANSI Résistance à l'abrasion 4, ANSI Résistance aux coupures A2, CE 0493, Catégorie III, EN 388:2016 +A1:2018 3121B, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 KLT, EN ISO 374-5:2016, conforme REACH
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Tailles de gants 10