!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR EN TRICOT,PGN DE SABLE,TLE M/8,12 PO L/4 MM ÉPSR,BL,PVC/COT

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR EN TRICOT,PGN DE SABLE,TLE M/8,12 PO L/4 MM ÉPSR,BL,PVC/COT

MICROFLEX

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR EN TRICOT,PGN DE SABLE,TLE M/8,12 PO L/4 MM ÉPSR,BL,PVC/COT close
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
GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR EN TRICOT,PGN DE SABLE,TLE M/8,12 PO L/4 MM ÉPSR,BL,PVC/COT

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR EN TRICOT,PGN DE SABLE,TLE M/8,12 PO L/4 MM ÉPSR,BL,PVC/COT

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.07 / PAIRE
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
  • N° article ANL23-200-8
  • N° de modèle du manufacturier 23-200-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102500
  • PAGE DU CATALOGUE # 875
  • Poids à l’expédition 0.41 lb

Informations sur le produit

Ces gants de taille moyenne/huit résistants aux produits chimiques sont dotés d'une manchette de style gantelet et d'une finition sablée rugueuse. Ces gants bleus sont enduits de PVC et ont une doublure en coton tricoté de calibre 13. Ils ont une longueur de 12 pouces et une épaisseur de quatre millimètres. Ces gants renforcés sans latex ont un indice d'abrasion ANSI niveau 4 et un indice de coupe ANSI niveau A2.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de sécurité
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
  • CouleurBleu
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Famille de couleurs du gantBleu
  • Longueur du gant11 4/5 po
  • Matériaux du gantCoton
  • Sans latexOui
  • Sans siliconeNon
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Caractéristiques du gantDoublure en coton tricoté de calibre 13, fini « jet de sable », conformité aux normes de manipulation des aliments de l'UE et de la FDA
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Antistatique Non
  • Style de manchette Manchette
  • Classement chimique EN ISO 374 Type B - KLT
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Taille du gant 8
  • Série AlphaTec 23-200
  • Normes ANSI Résistance à l'abrasion 4, ANSI Résistance aux coupures A2, CE 0493, Catégorie III, EN 388:2016 +A1:2018 3121B, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 KLT, EN ISO 374-5:2016, conforme REACH
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Tailles de gants 8