Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants résistants aux produits chimiques de taille petite/sept pour usage modéré sont dotés d'une manchette de style gantelet et d'une finition sablée rugueuse. Ces gants bleus sont enduits de PVC et ont une doublure en coton tricoté de calibre 13. Ils ont une longueur de 12 pouces et une épaisseur de quatre millimètres. Ces gants renforcés sans latex ont un indice d'abrasion ANSI niveau 4 et un indice de coupe ANSI niveau A2.
Spécifications techniques
ArticleGant de sécurité
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
CouleurBleu
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Couleur du revêtement du gantBleu
Famille de couleurs du gantBleu
Longueur du gant11 4/5 po
Matériaux du gantCoton
Sans latexOui
Sans siliconeNon
Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
Caractéristiques du gantDoublure en coton tricoté de calibre 13, fini « jet de sable », conformité aux normes de manipulation des aliments de l'UE et de la FDA
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
AntistatiqueNon
Style de manchetteManchette
Classement chimique EN ISO 374Type B - KLT
Fini de l'enduit du gantRugueux
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantCoton
Taille du gant7
SérieAlphaTec 23-200
NormesANSI Résistance à l'abrasion 4, ANSI Résistance aux coupures A2, CE 0493, Catégorie III, EN 388:2016 +A1:2018 3121B, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 KLT, EN ISO 374-5:2016, conforme REACH
Produits chimiques testés EN ISO 374K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, T - Formaldéhyde 37 %
Tailles de gants7
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 7,69 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: